Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M14X50 GAL VZ 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 14x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M14X50 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M14X50 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952250488
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m14x50 10.9 din 933, din 933, din 933 10.9, 501DIN933 M14X50 GAL VZ 10.9, DIN933 M14X50 GAL VZ 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1350
50
€ 4,30*
ab € 0,2198*
€ 0,313*
Lager 8670
1350
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2229*
€ 0,3366*
6 Tage
1700
50
€ 5,99*
ab € 0,2399*
€ 0,3369*
6 Tage
1700
50
€ 7,99*
ab € 0,2548*
€ 0,3448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.