Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 25 Polyamid natur 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000040025
EAN/GTIN:
     4043952256305
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 00933.600 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*
Werkstoff:
Kunststoff PA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,021*
Lager 4757
1980
200
€ 4,95*
ab € 0,015*
€ 0,0218*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0152*
€ 0,0221*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0148*
€ 0,0224*
7 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.