| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1317495 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9601000200120 EAN/GTIN: 4043952310885 |
| |
|
| | |
| DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din960 10.9 m20x1,5x120, sechskantschraube ohne norm, din 960 10.9, DIN, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, Schraube, 8000177593 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,3253* | € 1,9363* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,4628* | € 2,0228* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,476* | € 2,036* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,3345* | € 2,0506* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,4396* | € 2,0523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,506* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|