Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x120 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177593
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9601000200120
EAN/GTIN:
     4043952310885
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x120
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,3253*
€ 1,9363*
Lager 8760
210
10
€ 7,99*
ab € 1,4628*
€ 2,0228*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 1,476*
€ 2,036*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3345*
€ 2,0506*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,4396*
€ 2,0523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0228*
€ 2,40713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9828*
€ 2,35953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9028*
€ 2,26433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7928*
€ 2,13343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7228*
€ 2,05013
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4628*
€ 1,74073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.