Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x120 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000200120
EAN/GTIN:
     4043952310885
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,3253*
€ 1,9363*
6 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 1,4628*
€ 2,0228*
Lager 4BULW
147
10
€ 5,59*
ab € 1,476*
€ 2,036*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3345*
€ 2,0506*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,4396*
€ 2,0523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,036*
€ 2,42284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,996*
€ 2,37524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.