Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649200040012
EAN/GTIN:
     4043952330142
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.920 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0161*
1 Tag
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,017*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0172*
5 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
Lager 4757
1800
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,016*
€ 0,0221*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.