Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 8.8 fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 8.8 fe
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 8.8 fe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9758200100000
EAN/GTIN:
     4043952342541
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 feuerverzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.820· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange 8.8 m10x1000, din 976, din 976 8.8, Reyher, Gewindestangen, Ankerstangen, Gewindestift, 8000181025
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
10
€ 4,90*
ab € 1,6175*
€ 2,2475*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 1,4955*
€ 2,3371*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5172*
€ 2,4724*
7 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,6361*
€ 2,4744*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 2,4775*
€ 2,4775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4724*
€ 2,94216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4194*
€ 2,87909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3498*
€ 2,79626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1467*
€ 2,55457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0172*
€ 2,40047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9772*
€ 2,35287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8672*
€ 2,22197
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5172*
€ 1,80547
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.