Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 5x 14 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000050014
EAN/GTIN:
     4043952359730
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0683*
€ 0,103*
5 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
5 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1594*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,1211*
€ 0,1671*
7 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,1199*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.