| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322981 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000452217 EAN/GTIN: 4043952381533 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 45 x22,4x1,75 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 45mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 22,4mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,3053* | € 0,4037* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,335* | € 0,415* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,3396* | € 0,4196* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3301* | € 0,4199* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,3449* | € 0,4525* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3449* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|