Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 45x22,4x1,75 Federstahl 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000452217
EAN/GTIN:
     4043952381533
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 45 x22,4x1,75 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 45mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 22,4mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,3053*
€ 0,4037*
5 Tage
900
200
€ 4,95*
ab € 0,3339*
€ 0,4139*
5 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,415*
Lager 4BULW
700
200
€ 5,59*
ab € 0,3396*
€ 0,4196*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,3345*
€ 0,4244*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 83,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.