Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325296
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400160000
EAN/GTIN:
     4043952468128
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.940 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3006*
€ 0,4206*
Lager 4757
42
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 10,635*
€ 14,725*
3 Tage
34
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,345*
€ 16,665*
5 Tage
34
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,105*
€ 16,675*
1 Tag
32
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 12,695*
€ 17,505*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,725*
€ 17,52275
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,965*
€ 14,23835
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,625*
€ 13,83375
pro Box
ab 500 Boxen
€ 10,905*
€ 12,97695
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 10,745*
€ 12,78655
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 10,635*
€ 12,65565
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.