| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329400160000 Herst.-Nr.: 040329400160000 EAN/GTIN: 4043952468128 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m16 a4, din en iso 4032, din en iso4032 m16, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M16, M 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4032160, 04032.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2333* | € 0,3373* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2475* | € 0,3375* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2442* | € 0,3518* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2547* | € 0,3522* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2706* | € 0,3706* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|