Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M16 A4 Sechskantmuttern, A4, ISO-Typ 1, M 16


Menge:  Box  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M16 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M16 A4
EAN/GTIN:
     4043952468128
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 501ISO4032 M16 A4, ISO4032 M16 A4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3006*
€ 0,4206*
5 Tage
34
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 11,345*
€ 16,665*
Lager 8670
32
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,095*
€ 16,675*
5 Tage
40
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 12,43*
€ 17,21*
2 Tage
31
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 12,645*
€ 17,495*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,675*
€ 19,84325
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,565*
€ 16,14235
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,225*
€ 15,73775
pro Box
ab 500 Boxen
€ 12,395*
€ 14,75005
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 12,185*
€ 14,50015
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.