Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 6332 FormIS Zapfen/Innen-6kt IS M10x45 5.8 brüniert 10St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063325340100045
EAN/GTIN:
     4043952473566
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
DIN 6332 5.8 Form IS brüniert Gewindestifte mit Druckzapfen · mit gehärtetem Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: IS M 10 x 45 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06332.534
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
brüniert
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Druckzapfen, mit gehärtetem Zapfen, IS = m
Form:
Form IS
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 6332
Werkstoff:
5.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Druckschraube (Normalien), Normalien-Druckschraube, din 6332gewindestift m10 x 45, din 6332, din 6332 5.8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
144
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,7195*
€ 3,5795*
3 Tage
120
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,8953*
€ 4,0232*
5 Tage
120
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,1275*
€ 4,1075*
7 Tage
160
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
1 Tag
112
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,5795*
€ 4,25961
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,5495*
€ 4,22391
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,3595*
€ 3,99781
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,2195*
€ 3,83121
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,0695*
€ 3,65271
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,7195*
€ 3,23621
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,7195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 35,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.