Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6332 M10X45 BR 5.8 Gewindestift, m. Druckzapfen, Form IS, brüniert, IS M 10x45


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06332_AK.JPG
D06332_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6332 M10X45 BR 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6332 M10X45 BR 5.8
EAN/GTIN:
     4043952473566
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
DIN 6332 5.8 Form IS brüniert Gewindestifte mit Druckzapfen, mit gehärtetem Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: IS M 10 x 45 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form IS Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 6332 Oberfläche: brüniert Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form IS
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6332
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Druckschraube (Normalien), Normalien-Druckschraube, din 6332gewindestift m10 x 45, din 6332, din 6332 5.8, 501DIN6332 M10X45 BR 5.8, DIN6332 M10X45 BR 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,7195*
€ 3,5795*
3 Tage
120
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,8953*
€ 4,0232*
Lager 8670
120
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,1275*
€ 4,1075*
7 Tage
160
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
1 Tag
112
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,1075*
€ 4,88793
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,0975*
€ 4,87603
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,8475*
€ 4,57853
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,6975*
€ 4,40003
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,5275*
€ 4,19773
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,1275*
€ 3,72173
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,1275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.