Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 6332 FormIS Zapfen/Innen-6kt IS M10x45 5.8 brüniert 10St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063325340100045
EAN/GTIN:
     4043952473566
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
DIN 6332 5.8 Form IS brüniert Gewindestifte mit Druckzapfen · mit gehärtetem Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: IS M 10 x 45 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06332.534
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
brüniert
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Druckzapfen, mit gehärtetem Zapfen, IS = m
Form:
Form IS
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 6332
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Druckschraube (Normalien), Normalien-Druckschraube, din 6332gewindestift m10 x 45, din 6332, din 6332 5.8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,7195*
€ 3,5795*
3 Tage
120
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,8953*
€ 4,0232*
5 Tage
120
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,1275*
€ 4,1075*
7 Tage
160
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
Lager 4BULW
112
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,2361*
€ 4,2261*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,2261*
€ 5,02906
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,2161*
€ 5,01716
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,9461*
€ 4,69586
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,8061*
€ 4,52926
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,6261*
€ 4,31506
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,2361*
€ 3,85096
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,2361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,261* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.