Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 8,4 Federstahl 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980010084000
EAN/GTIN:
     4043952476871
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 8,4 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Form A · Gruppencode: 06798.001 · Normart: DIN 6798 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,4 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6798 Fächerscheibe, DIN 6798 Scheibe, Fächerscheibe DIN 6798, Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 form a, din 432, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00846*
€ 0,0119*
6 Tage
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00896*
€ 0,01243*
1 Tag
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,00934*
€ 0,01243*
6 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00989*
€ 0,01305*
Lager 4757
7200
2000
€ 4,95*
ab € 0,00958*
€ 0,0133*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.