| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000206950 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067980010084000 EAN/GTIN: 4043952476871 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 8,4 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Form A · Gruppencode: 06798.001 · Normart: DIN 6798 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8,4 mm | Außen-Ø: | 15 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Fächerscheiben, A = außengezahnt | Stärke: | 0,8 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6798 Fächerscheibe, DIN 6798 Scheibe, Fächerscheibe DIN 6798, Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 form a, din 432, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00842* | € 0,01197* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00925* | € 0,01237* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00914* | € 0,01277* | | | | Lager 4BULW | | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00953* | € 0,01277* | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00989* | € 0,01313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00953* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 25,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|