| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206950 Herst.-Nr.: 67980010084000 EAN/GTIN: 4043952476871 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 8,4 Federstahl 2000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6798 Form A außengezahnt | Hauptmerkmal: | A 8,4 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | ~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 8,4 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8,4mm· Form Form A· Gruppencode 06798.001· Normart DIN 6798· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00846* | € 0,0119* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00896* | € 0,01243* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00934* | € 0,01243* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00989* | € 0,01305* | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00958* | € 0,0133* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00989* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|