Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 135 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 135 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 135 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327248
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040240135
EAN/GTIN:
     4043952695883
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 135 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 135mm· Gruppencode 14399.104· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Schrauben, DIN, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000223171
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,3023*
€ 3,7025*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,7951*
€ 4,0551*
5 Tage
33
5
€ 4,90*
ab € 3,425*
€ 4,715*
1 Tag
33
1
€ 5,59*
ab € 3,5386*
€ 5,0586*
6 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 3,4655*
€ 5,1178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7025*
€ 4,40598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6325*
€ 4,32268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3474*
€ 3,98341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1573*
€ 3,75719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9923*
€ 3,56084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8723*
€ 3,41804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3023*
€ 2,73974
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040240000
ab € 0,2085*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060240000
ab € 0,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.