Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 115 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327302
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300115
EAN/GTIN:
     4043952696446
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 115 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 115mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,5282*
€ 7,7682*
5 Tage
165
3
€ 4,90*
ab € 6,7575*
€ 9,4275*
Lager 4757
208
1
€ 5,49*
ab € 6,8457*
€ 9,6057*
1 Tag
162
1
€ 5,59*
ab € 6,9534*
€ 9,7634*
6 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 6,7605*
€ 10,0299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6057*
€ 11,43078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5457*
€ 11,35938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0557*
€ 10,77628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8357*
€ 10,51448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4357*
€ 10,03848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8457*
€ 8,14638
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,8968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.