Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M6 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239200060000
EAN/GTIN:
     4043952503003
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.920 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0234*
€ 0,0326*
5 Tage
14000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0332*
Lager 4757
18000
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0336*
1 Tag
14000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,026*
€ 0,0341*
6 Tage
20000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0356*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.