Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M3x 6 010.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000030006
EAN/GTIN:
     4043952512234
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.100 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m3, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,00948*
€ 0,01445*
5 Tage
10500
1500
€ 4,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
Lager 4757
10800
500
€ 5,49*
ab € 0,0105*
€ 0,015*
1 Tag
8400
500
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0153*
6 Tage
12000
500
€ 5,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153150
ab € 5,35*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.