Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801020080020
EAN/GTIN:
     4051426558787
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Gewindeschrauben
Schrauben
Reyher
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07380.102· Normart ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben, Schraube, 8000212755
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0437*
€ 0,0649*
2 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,0489*
€ 0,068*
7 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,048*
€ 0,0687*
7 Tage
800
200
€ 7,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0705*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0452*
€ 0,0822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.