Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Schuhschrankbeschlag,Anzahl Fächer: 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334053
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
42473
EAN/GTIN:
4023149424731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schuhschrank
schuhschrank
• Zur breitenunabhängigen Montage in Schuhschränken · Um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schuhschrankklappe zu verhindern wird die Montage eines Magnetschnäppers empfohlen · Kunststoff weiß Set besteht aus: · 2 Stück Seitenteile links und rechts mit Frontanbindung · 2 Stück Drehlager · 2 Stück Endanschläge Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Fächer: 1 · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Ergänzung:
Schrankausstattung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Möbelbeschläge
>
Klappenbeschläge
>
Klappenhalter
Weitere Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
,
Klappenhalter
,
Klappenstütze
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,094*
€ 7,8158*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2692*
€ 7,9792*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,9576*
€ 8,7276*
Lager 3145
1 Tag
26
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 12,14*
Lager 4682
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7276*
€ 10,38584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1776*
€ 9,73134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9776*
€ 9,49334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5876*
€ 9,02924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9576*
€ 7,08954
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckmagnetschn. D7 KF schwarz 20873
Hettich
20873
ab € 1,2409*
Zubehör
Druckmagnetschnäpper D 2/GP 9 13 N
Hettich
46285
ab € 1,8445*
Zubehör
Druckmagnetschnäpper D1/GP9 0,9-1,3kg, Hub 11mm, Kunstst. schwarz
Hettich
46284
ab € 0,9809*
Zubehör
Fangmagnetschnäpper LM 5103 40 N,verchromt,hochglanz
Hettich
46286
ab € 12,5565*
Zubehör
Fangmagnetschnäpper LM 5103 80 N,verchromt,hochglanz
Hettich
46289
ab € 21,9555*
Zubehör
Fangmagnetschnäpper M 64/GP 5,50 N,braun passiviert
Hettich
13150
ab € 2,92*
Zubehör
Fangmagnetschnäpper,462874kg
Hettich
0046287
ab € 9,741*
Zubehör
Fangmagnetschnäpper,462918kg
Hettich
0046291
ab € 18,4486*
Zubehör
Haftmagnetschnäpper LM 5402 40 N,verchromt,hochglanz
Hettich
46293
ab € 10,5358*
Zubehör
Haftmagnetschnäpper,13140braun,4kg
Hettich
0013140
ab € 0,2732*
Zubehör
Haftmagnetschnäpper,13158braun,4kg
Hettich
0013158
ab € 0,3264*
Zubehör
HETTICH Haftmagnetschnapper M74 + Gegenstück, HK 4 kg, KS braun
Hettich
6344
ab € 0,3629*
Zubehör
HETTICH Haftmagnetschnapper M74 + Gegenstück, HK 4 kg, KS weiß
Hettich
6343
ab € 0,3629*
Zubehör
HETTICH Haftmagnetschnapper M93 + Gegenstück, HK 5 kg, KS braun
Hettich
13156
ab € 2,8713*
Zubehör
Magnetschnäpper Hettich M 92/GP 7, 48.5mm, 4kg, braun
Hettich
13154
ab € 2,1663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen