Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß
Produktbild zu HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß
Skizze zu HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß
LOGO zu HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103313878
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     42473
EAN/GTIN:
     4023149424731
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schuhschrank
schuhschrank
HETTICH Schuhschrankbeschlag, 1 Fach, ET 135mm, EH 265mm, Kunststoff, weiß

  • Zur breitenunabhängigen Montage in Schuhschränken


Hinweis:
Um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schuhschrankklappe zu verhindern, wird die Montage eines Magnetschnäppers empfohlen.

Lieferumfang:
2 Stk. Seitenteile links und rechts mit Frontanbindung
2 Stk. Drehlager
2 Stk. Endanschläge

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Fach
Einbautiefe:
135 mm
Oberfläche:
weiß
Einbauhöhe mind.:
265 mm
Material:
Kunststoff
Werksnummer:
42473
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,204*
€ 7,8358*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3692*
€ 7,9992*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,0676*
€ 8,7476*
Lager 3145
19
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 12,17*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,17*
€ 14,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,97*
€ 14,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,36*
€ 13,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,98*
€ 13,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,46*
€ 12,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,36*
€ 9,95
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
20873
ab € 1,2409*
Zubehör
Hettich
46284
ab € 0,9709*
Zubehör
Hettich
46285
ab € 1,8445*
Zubehör
Hettich
46286
ab € 12,5565*
Zubehör
Hettich
46289
ab € 21,9355*
Zubehör
Hettich
13150
ab € 2,92*
Zubehör
Hettich
13154
ab € 2,1663*
Zubehör
Hettich
0046287
ab € 9,731*
Zubehör
Hettich
0046291
ab € 18,4886*
Zubehör
Hettich
46293
ab € 10,5058*
Zubehör
Hettich
0013140
ab € 0,2732*
Zubehör
Hettich
0013158
ab € 0,3264*
Zubehör
Hettich
6344
ab € 0,3629*
Zubehör
Hettich
6343
ab € 0,3629*
Zubehör
Hettich
13156
ab € 2,8213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.