Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 45,730mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334603
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1059167
EAN/GTIN:
     4023149032103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 45 mm · 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Selbsteinzugsgehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open separat bestellen · Befestigungsposition 13 - 352 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Überauszug · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel, Big Org@Tower, Schmalcontainer für Holzmöbel · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochreihe: 32 mm · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Min. Einbautiefe mm: 730mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
45 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
292 / 392 mm
Modell:
Silent System kompatibel, Push to open kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 22,04*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,25306*
€ 212,03308*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,03308*
€ 252,31937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,75304*
€ 249,60612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,95304*
€ 237,94412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,93306*
€ 231,97034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 189,28308*
€ 225,24687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 172,25306*
€ 204,98114
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 12,30379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0677*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 7,2783*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 6,9132*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,039*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 4,6004*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 4,7289*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4141*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,6857*
Zubehör
Hettich
9080109
ab € 7,0208*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,2366*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,4341*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 4,6217*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 4,7283*
Zubehör
Hettich
9111220
ab € 4,9965*
Zubehör
Hettich
9140597
ab € 7,227*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.