Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1335988
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90894
EAN/GTIN:
     4020772090890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
schwer · mit waagrechtem Fuß · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,2mm · C: 55mm · D: 12,5mm · L2: 203mm · HW min.: -10mm · L1: 226mm · HW max.: 41mm · H1: 303mm · F1: 12kN · Bohrungs-Ø: 12,5 mm · a*: 120° · I: 36mm · F: 120mm · B: 151mm · P: 95mm · Eigenschaft: schwer · K: 20mm · M: 75mm · H: 71mm · N: 108mm · Spannweite:
Weitere Informationen:
Größe:
8
Andrückschraube:
M12 x 110
Höhe gespannt:
303 mm
Spannhöhe:
71 mm
Fußgröße:
108 x 95 mm
Haltekraft F1:
12 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
226 x 203 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, schwerer senkrechtspanner, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 192,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 195,26*
€ 2,95*
ab € 177,09*
€ 214,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,71*
€ 217,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 266,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.