Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 300mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA052R3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
300 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,38*
€ 2.081,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,34*
€ 2.060,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,14*
€ 1.957,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,89*
€ 1.899,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,73*
€ 1.841,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ZA002R0030
ab € 88,46*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0030
ab € 65,57*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0040
ab € 91,30*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0040
ab € 68,69*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0050
ab € 95,26*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0050
ab € 70,62*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0060
ab € 97,28*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0060
ab € 74,58*
Sonstiges
k.A.
AA052R0030
ab € 115,98*
Sonstiges
k.A.
AB048R0030
ab € 76,45*
Sonstiges
k.A.
AA052R0040
ab € 123,22*
Sonstiges
k.A.
AB048R0040
ab € 93,29*
Sonstiges
k.A.
AA052R0050
ab € 132,12*
Sonstiges
k.A.
AB048R0050
ab € 102,15*
Sonstiges
k.A.
AA052R0060
ab € 142,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.