Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 300mm Ausf. Rollenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA052R0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Ausführung:
Rollenbahn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnverbinder, Rollenbahnverbindungsstück, Verbinder Rollenbahn, Verbindungsstück Rollenbahn, verbindungsstück rollenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
AA052R3003
ab € 1.091,44*
Sonstiges
k.A.
AA052R3005
ab € 1.470,55*
Sonstiges
k.A.
AA052R3006
ab € 1.859,94*
Sonstiges
k.A.
AA052R3007
ab € 2.228,40*
Sonstiges
k.A.
AA052R4003
ab € 1.280,69*
Sonstiges
k.A.
AA052R4005
ab € 1.732,38*
Sonstiges
k.A.
AA052R4006
ab € 2.183,15*
Sonstiges
k.A.
AA052R4007
ab € 2.654,41*
Sonstiges
k.A.
AA052R5003
ab € 1.484,59*
Sonstiges
k.A.
AA052R5005
ab € 1.994,49*
Sonstiges
k.A.
AA052R5006
ab € 2.554,49*
Sonstiges
k.A.
AA052R5007
ab € 3.100,05*
Sonstiges
k.A.
AA052R6003
ab € 1.700,47*
Sonstiges
k.A.
AA052R6005
ab € 2.340,48*
Sonstiges
k.A.
AA052R6006
ab € 2.957,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.