Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 500mm Anz.Achsen 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA052R5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
4,0-9,6 m
Anzahl Achsen:
78
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Stützfüße:
6
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.096,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.522,44*
€ 4.191,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.409,19*
€ 4.056,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.260,50*
€ 3.880,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,02*
€ 3.781,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.112,49*
€ 3.703,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.096,08*
€ 3.684,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ZA002R0030
ab € 84,02*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0030
ab € 62,49*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0040
ab € 86,84*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0040
ab € 65,15*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0050
ab € 90,53*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0050
ab € 67,14*
Sonstiges
k.A.
ZA002R0060
ab € 92,42*
Sonstiges
k.A.
ZA001R0060
ab € 70,85*
Sonstiges
k.A.
AA052R0030
ab € 110,35*
Sonstiges
k.A.
AB048R0030
ab € 72,71*
Sonstiges
k.A.
AA052R0040
ab € 116,80*
Sonstiges
k.A.
AB048R0040
ab € 88,66*
Sonstiges
k.A.
AA052R0050
ab € 125,52*
Sonstiges
k.A.
AB048R0050
ab € 97,12*
Sonstiges
k.A.
AA052R0060
ab € 135,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.