Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.5000kg Bügel/Bolzen 19mm geschweifte Form YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1338731
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N42000064
EAN/GTIN:
     4025092453660
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
für Zugkraft-Aufnehmer
Weitere Informationen:
Bolzen:
19,05 (3/4") mm
Bügel/Bolzen:
19 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Innenlänge:
50 mm
Öffnungsweite:
30,5 mm
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Mutter
Ausführung:
geschweifte Form
passend für:
Zukraftaufnehmer 4138 205 071
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,39*
€ 46,53*
5 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 47,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 47,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 52,30*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808326
ab € 2.284,88*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808324
ab € 2.117,67*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808327
ab € 2.506,85*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808325
ab € 2.204,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.