Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.10000kg Bügel/Bolzen 35mm geschweifte Form YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1338733
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N42000069
EAN/GTIN:
     4025092453714
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
für Zugkraft-Aufnehmer
Weitere Informationen:
Bolzen:
33,87 (1 1/3") mm
Bügel/Bolzen:
35 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Innenlänge:
105 mm
Öffnungsweite:
47 mm
Ausstattung:
mit überstehendem Bolzen, Mutter
Ausführung:
geschweifte Form
passend für:
Zukraftaufnehmer 4138 205 072
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,68*
€ 143,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 144,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,16*
€ 146,16*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,88*
€ 146,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 146,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808326
ab € 2.284,79*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808324
ab € 2.117,61*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808327
ab € 2.507,16*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53808325
ab € 2.204,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.