Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H2550xB1000xT300mm Anbauregal eins. verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1339551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WZA25310ED
EAN/GTIN:
     4250623741149
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · esamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen verzinkt · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2550 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
84
Bauart:
einseitig
Einsatzort:
Büro
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schraubregale, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,56*
€ 132,89*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 136,40*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 144,24*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 144,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,78*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 125,24*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 125,16*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 147,33*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 135,31*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 78,78*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 73,33*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 106,59*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 100,85*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 144,42*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 129,67*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 169,08*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 153,72*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 91,40*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 84,87*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 121,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.