Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.schwarz/gelb m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340050
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47762
EAN/GTIN:
     4250619600771
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile · einfache Montage durch Zusammenstecken · Lieferung inkl. Doppelklebeband · VE = Kartoninhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
80 mm
Länge:
400 mm
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
18 mm
Kartoninhalt:
3 St.
Höhe:
20 mm
Marke:
EHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke gelb/schwarz, fußbodenkanal, eha kabelbrücke, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,40*
€ 75,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,31*
€ 78,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 78,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,99*
€ 79,95*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,38*
€ 84,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 47,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 44,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 55,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 52,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.