Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H370xØ250mm 15l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3144
EAN/GTIN:
     4030695031443
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
250 mm
Höhe:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,09*
€ 106,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 107,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 107,52*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,45*
€ 108,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 117,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 46,61*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 75,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 373,22*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 450,93*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.