Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H560xØ465mm 80l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3174
EAN/GTIN:
     4030695031740
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
465 mm
Höhe:
560 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,42*
€ 255,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 197,62*
€ 255,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 256,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,48*
€ 257,60*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 261,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 46,61*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 75,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 373,22*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 450,93*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 84,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.