Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ250mm 25l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340190
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390008
EAN/GTIN:
     4260058005273
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 47,42*
€ 65,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,26*
€ 67,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,58*
€ 73,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,82*
€ 73,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 80,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 188,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 217,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.