Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ310mm 40l rot TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340192
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390010
EAN/GTIN:
     4260058005297
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 61,31*
€ 82,02*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,32*
€ 86,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,60*
€ 86,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 86,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,17*
€ 96,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 80,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 188,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 217,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.