Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H350xØ250mm 15l grau TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter H350xØ250mm 15l grau TKG
Abfallbehälter H350xØ250mm 15l grau TKG
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340197
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390003
EAN/GTIN:
     4260058005228
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
TKG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,33*
€ 49,44*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 50,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 36,16*
€ 50,71*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 51,76*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,94*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 189,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 216,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.