Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH150mm 3 Kufen geschl.Recycling-PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1340863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2033/3-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
aus Recycling-Polyethylen · grau · mit 3 Kufen · glatte Flächen auf Ober- und Unterdeck zum leichten Reinigen · mit Sicherheitsrand · temperaturbeständig von -30 ºC bis +70 ºC Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Farbe: grau · Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
7500 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
2500 kg
Tragfähigkeit im Regal:
1250 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
30,5 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-G-AM
ab € 111,83*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-G-AM
ab € 97,81*
Ähnlich
k.A.
K7000-G/KO
ab € 102,37*
Ähnlich
k.A.
K6000-GF
ab € 73,90*
Ähnlich
k.A.
V1000-GK
ab € 70,06*
Ähnlich
k.A.
K6000-GK
ab € 88,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.