Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB1000xH150mm 3Kufen geschl.Recycling-PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1349119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K7000-G/KO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
aus Recycling-PE, grau · mit 9 Füßen oder 3 Kufen · geschlossenes Oberdeck · ohne Rand Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Farbe: grau · Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
4000 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
1200 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
24,5 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-G-AM
ab € 111,14*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-G-AM
ab € 97,71*
Ähnlich
k.A.
4033/4-GR
ab € 145,33*
Ähnlich
k.A.
33-1210- 630.8040
ab € 209,69*
Ähnlich
k.A.
2033/3-GR
ab € 121,58*
Ähnlich
k.A.
33-1208N- 630-0000. 8040
ab € 187,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.