Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.2,0 m³ L1810xB1560xH148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstkipper Inh.2,0 m³ L1810xB1560xH148
Selbstkipper Inh.2,0 m³ L1810xB1560xH148
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341020
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 200 L LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462019454
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Gabelzwischenmaß: 600mm· Taschenmaß Höhe: 80mm· Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,0 m³
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
387 kg
Außenlänge:
1810 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1480 mm
Außenbreite:
1560 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, 9121444135
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.706,02*
€ 1.885,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.807,35*
€ 1.899,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,79*
€ 1.914,34*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.931,506*
€ 2.028,556*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.945,43*
€ 2.038,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,96*
€ 2.244,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,57*
€ 2.192,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,74*
€ 2.119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,93*
€ 2.072,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.706,02*
€ 2.030,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 200
ab € 284,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.