Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1260xB1070xH835mm resedagrün Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341033
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 600 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462026957
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
131 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,55*
€ 657,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,80*
€ 657,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,86*
€ 662,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,39*
€ 664,94*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,30*
€ 736,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,39*
€ 847,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,02*
€ 821,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,76*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 171,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,77*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,56*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,41*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.