Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm resedag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm resedag
Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm resedag
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341040
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462027138
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
200 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter 1,2 m³, Kastenwagen, Spänebehälter, Muldenbehälter, Muldenkipper, 9121444183
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,82*
€ 782,92*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,18*
€ 788,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,29*
€ 805,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,01*
€ 811,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,35*
€ 822,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,92*
€ 931,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 698,06*
€ 830,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,82*
€ 810,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ö + w ab 1,0 mn
ab € 81,49*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,24*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,08*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,82*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,15*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,26*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,62*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 190,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.