Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH1230mm gelborange Inh.1,2m³autom.Entr.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1200 ORANGEGELB
EAN/GTIN:
     4052462027572
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
372 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.424,37*
€ 1.466,60*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.444,12*
€ 1.543,56*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.475,52*
€ 1.573,15*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.488,16*
€ 1.584,69*
22 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 1.542,39*
€ 1.638,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,15*
€ 1.872,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,66*
€ 1.861,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,50*
€ 1.810,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,19*
€ 1.780,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,52*
€ 1.755,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 727,40*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,38*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 722,08*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 726,84*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,95*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 942,46*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 935,39*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 935,91*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 936,31*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 942,97*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.258,01*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.038,32*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.039,59*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.