Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH123
Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH123
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341143
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1200 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462027589
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf ContainerrandB = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
372 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, Spänebehälter, Kippbehälter, Muldenbehälter, Kastenwagen, 9121445031
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,18*
€ 1.491,98*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,46*
€ 1.603,10*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,75*
€ 1.604,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.519,49*
€ 1.606,16*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.536,83*
€ 1.633,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,98*
€ 1.775,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,29*
€ 1.719,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,47*
€ 1.657,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,56*
€ 1.625,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.337,40*
€ 1.591,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,18*
€ 1.578,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 552,20*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 551,35*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 554,19*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 554,17*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 551,07*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 659,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 622,43*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 620,65*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 621,46*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 623,88*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 623,92*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,78*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 474,05*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 472,08*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 471,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.