Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH1230mm feuerrot Inh.1,2 m³ autom.Entr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121445031
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1200 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462027589
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
372 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,18*
€ 1.491,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,46*
€ 1.603,10*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,75*
€ 1.604,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.519,49*
€ 1.606,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.536,83*
€ 1.633,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,77*
€ 1.944,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,54*
€ 1.927,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,97*
€ 1.867,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,91*
€ 1.846,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,83*
€ 1.828,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 552,20*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 551,35*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 554,19*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 554,17*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 551,07*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 659,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 622,43*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 620,65*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 621,46*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 623,88*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 623,92*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,78*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 474,05*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 472,08*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 471,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.