Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1105xH1230mm mausgrau Inh.1,2 m³ autom.Entr.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341146
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1200 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     4052462036673
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
372 kg
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,55*
€ 1.548,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.421,13*
€ 1.548,17*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.481,54*
€ 1.577,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,95*
€ 1.589,17*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.547,76*
€ 1.642,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,66*
€ 1.877,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,44*
€ 1.865,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,74*
€ 1.812,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,93*
€ 1.781,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,54*
€ 1.763,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 721,81*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 721,46*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 727,79*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 725,96*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 724,15*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 941,47*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 942,41*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 938,70*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 937,23*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 940,04*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.257,54*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.036,49*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.037,20*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.037,87*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.037,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.