Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1580xH123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1580xH123
Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1580xH123
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341151
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1700 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462027664
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf ContainerrandB = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,7 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
431 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1580 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter 1,7 m³, Kastenwagen, Spänebehälter, Muldenbehälter, 9121445043
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.424,19*
€ 1.605,49*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.512,88*
€ 1.617,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,52*
€ 1.730,27*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.652,046*
€ 1.761,896*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.667,59*
€ 1.775,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,49*
€ 1.910,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,18*
€ 1.860,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,65*
€ 1.789,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,36*
€ 1.743,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.435,14*
€ 1.707,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,19*
€ 1.694,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 550,51*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 551,54*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 554,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 554,49*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 554,41*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 657,90*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 625,85*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 625,92*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 626,51*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 620,58*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 621,62*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 725,47*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 474,18*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 473,48*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 470,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.